曜日別特売

災害備蓄用パン アルミパック 3食アソート 20箱入

災害備蓄用パン アルミパック 3食アソート 20箱入 - あすなろパン
賞味期限5年6ヶ月種別パン・お菓子類カロリー(kcal)(オレンジ)194.15、(黒豆)195.8、(プチヴェール)196.35原材料【オレンジ】小麦、砂糖、粉末油脂(食用植物油脂、コーンシロップ)、大豆、オレンジピール砂糖漬け、鶏卵、イースト、脱脂粉乳、発酵乳、食塩、ココアバター、全粉乳、生クリーム、還元水飴、食物繊維、バターオイル、チーズ風味濃縮物、酵母エキス、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(パーム油カロテン)、酸味料、安定剤(増粘多糖類)、【黒豆】小麦、砂糖、粉末油脂(食用植物油脂、コーンシロップ)、大豆、鶏卵、イースト、黒大豆、脱脂粉乳、還元水飴、発酵乳、食塩、ココアバター、全粉乳、生クリーム、食物繊維、バターオイル、チーズ風味濃縮物、酵母エキス、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(パーム油カロテン)、酸味料、安定剤(増粘多糖類)、【プチヴェール】小麦、砂糖、粉末油脂(食用植物油脂、コーンシロップ)、大豆、鶏卵、イースト、脱脂粉乳、発酵乳、食塩、プチヴェールパウダー、ココアバー、全粉乳、生クリーム、還元水飴、食物繊維、バターオイル、チーズ風味濃縮物、酵母エキス、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(パーム油カロテン)、酸味料、安定剤(増粘多糖類)アレルギー小麦、卵、乳、オレンジ、大豆、豚肉香味オレンジ、黒豆、プチヴェール内容量1ケース(165g×20箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68191777-
13,000
12,980
14,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする