ジョー・プリンス竹下
小型強力丸落し
(1件のレビュー)
左右兼用型です。
用途
産業機器、設備、サッシ等
使用方法
・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68147528
L-57-3
20
100
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
68147537
L-57-4
5
80
¥
355
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください