ウレピタンブルー

ウレピタンブルー - アトムウレピタンブルー - アトム
(1件のレビュー)

フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。
すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。
背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。
ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。

用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱、流通作業、清掃等ブルー材質ポリエステル、(すべり止め)ポリウレタン樹脂入数(双)10材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681500321558-10PS23±0.5
1,780
1,098
1,208(税込)
当日出荷
681500481558-10PM23.5±0.5
1,780
1,098
1,208(税込)
当日出荷
681500571558-10PL24.5±0.5
1,780
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-21
用途: 半田作業時
粟野塗装建設業・工事業

ずっと愛用してきたのですが店で取扱いがなくなり探してところこちらで見つけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする