曜日別特売

ニトリル拳護

ニトリル拳護 - アトムニトリル拳護 - アトムニトリル拳護 - アトムニトリル拳護 - アトム
(3件のレビュー)

打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。
握りやすくソフトなデザイン設計。
プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。

用途手甲保護材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴムグレー/ブラック入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)合成ゴム内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681500661562S23
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
681500751562M24.5
1,650
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
681500841562L25.8
1,650
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68150075
2023-04-20
用途: 猫の保定 爪の攻撃への防具として
リンデン動物病院

猫を保定する際には手指がある程度、自由に動かせ
かつ拳側を爪で引っかかれることが多いので
おそらくこの製品はそれに適しているはずです。
ただ、爪がプロテクターに引っかかった時に猫側の爪に
ダメージが出ないかは心配。

対象商品 : 68150084
2021-06-08
用途: 天然岩ガキの採取
誠裕丸農・林・水産業

天然岩ガキの採取に使用しました。いままで軍手のみで岩ガキを起こすときにこぶしを岩に強打して悶絶していました。まだ一度しか使ってなく強打もしていませんが、今後悶絶はないかと期待しています。

対象商品 : 68150075
2018-09-18
用途: 貨物の仕分け・運搬
運輸・通信業

通気がよくて 汗で手袋がまとわり付く事がなく 快適です。
只 甲側のクッション材が 指先まであれば。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする