靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。
インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。
甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。



3足ほどリピート、靴底の耐久性があり滑りにくいので作業靴よりこちらの方が主に履いています。靴底が摩耗する前にインソールやアッパーが先に傷んでくる感じです。
作業によりますがコックシューズというだけあって濡れ滑りに強く履きやすい所が良いです。
普段は事務所にいるのですが、日に何度が現場に行くので滑り止めがしっかりとある靴を探していました。デザインも普段履きできくらいシンプルなデザインで、軽く履き心地もとても楽です。使い始めたばかりなので、しっかりはしていますが、耐久性がよければリピしたいです。
従業員にも好評で毎回必要な時にリピートしています。22.5cmや22cmも展開してもらえると非常にありがたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
足先が広いので痛くならない。耐水性がいいのでしみない。使い勝手もいいし値段も手ごろなので、リピートしています。
切削油を使う現場で使い、取引先の油で滑るフロア、階段に使うと滑る恐怖がかなり減ります。あと表面が一体のため油や水などが内部にしみてこないので雨上がりの犬の散歩にも重宝してます。
軽く履きやすいし、滑りにくいので調理時に使用するのに最適です。
1年ぐらい履くと先が少し破れてきますが安価なので1年サイクルで履き替えるのが良いと思うのでリピートしています。