サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 - 東京理工舎
(1件のレビュー)

簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。

用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1内容量1台
全9種類を絞り込む
容量(VA)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(VA)
質量(g)
定格電圧(V)
本体寸法(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68150687VP-03A300110(回路)100/110Φ42×703.0
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
68150732VP-10C2000370(回路)200/220Φ70×10010.0
15,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
68150653VP-005A5085(回路)100/110Φ42×570.5
3,750
取扱い終了
代替品有
68150696VP-03C600110(回路)200/220Φ42×703.0
5,120
取扱い終了
代替品有
68150662VP-015A15085(回路)100/110Φ42×571.5
3,750
取扱い終了
返品不可
68150678VP-015C30085(回路)200/220Φ42×571.5
4,380
取扱い終了
68150705VP-05A500120(回路)100/110Φ42×705.0
5,220
取扱い終了
返品不可
68150714VP-05C1000120(回路)200/220Φ42×705.0
6,660
取扱い終了
68150723VP-10A1000370(回路)100/110Φ70×10010.0
8,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68150653VP-005A49700763VP-005A NEW画像準備中バリタップ東京理工舎1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68150696VP-03C44397159VP-03C NEW画像準備中バリタップ東京理工舎1台
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68150687
2021-07-08
用途: ヒーター加熱用調整器
教育・研究機関

従来スライダックを使ってきましたが,電流が少なくて良いために小型のこの品を試してみました.仕様に書いてあるように,低い電圧では制御しにくいことと,最低電流が指定されているため,使用には注意が必要です.また,当方が試したところでは,電圧を上げていくと30V程度以上で調整範囲に入りますが,一旦調整範囲に入ると,数V程度まで下げても調整できました.使用方法にコツが要るように感じました.
価格は上がりますが,この品の組み込まれた電源があるようです.一般的なスライダックといずれが使いやすいのか,試すことも意味あると思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする