イマオコーポレーション
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
材質
ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)
ポリプロピレン
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68151886
STK25-20N-LP
11
¥
1,520
¥
1,475
¥
1,623
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154083
STK40N-LP
24
¥
1,620
¥
1,572
¥
1,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154187
STK30N-LP
14
¥
1,620
¥
1,572
¥
1,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154196
STK25NA-LP
10
¥
1,520
¥
1,475
¥
1,623
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68154205
STK60-50N-LP
82
¥
1,950
¥
1,892
¥
2,081
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154214
STK50-40N-LP
48
¥
1,840
¥
1,785
¥
1,964
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154223
STK40-30N-LP
29
¥
1,620
¥
1,572
¥
1,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154232
STK30-20N-LP
16
¥
1,620
¥
1,572
¥
1,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68154248
STK60N-LP
44
¥
1,950
¥
1,892
¥
2,081
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154397
STK50N-LP
34
¥
1,840
¥
1,785
¥
1,964
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください