イマオコーポレーション
エンプラ レベリングパッド(アンカータイプ)
材質(ねじ部)
SUS304
材質(ナット)
SUS304
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68152954
LQFDR60S20D-SUS
573
247
210
60
M20×2.5
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68152972
LQFDR80S16D-SUS
372
168
168
80
M16×2
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68152988
LQFDR80S16C-SUS
340
148
148
80
M16×2
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68152997
LQFDR80S16B-SUS
276
108
108
80
M16×2
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153006
LQFDR80S16A-SUS
212
68
68
80
M16×2
¥
3,300
¥
3,201
¥
3,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153015
LQFDR60S24C-SUS
790
247
210
60
M24×3
¥
7,500
¥
7,275
¥
8,003
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153024
LQFDR60S16A-SUS
160
100
68
60
M16×2
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153033
LQFD80S20D-SUS
595
210
210
80
M20×2.5
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153042
LQFD60S16B-SUS
208
139
108
60
M16×2
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153058
LQFDR80S20B-SUS
476
150
150
80
M20×2.5
¥
5,100
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153067
LQFDR60S20B-SUS
424
187
150
60
M20×2.5
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153076
LQFDR60S20A-SUS
324
147
110
60
M20×2.5
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153085
LQFDR60S16D-SUS
320
200
168
60
M16×2
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153094
LQFDR60S16C-SUS
288
180
148
60
M16×2
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153112
LQFDR60S24B-SUS
646
207
170
60
M24×3
¥
6,600
¥
6,402
¥
7,042
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153128
LQFD80S24B-SUS
668
170
170
80
M24×3
¥
6,300
¥
6,111
¥
6,722
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153137
LQFD80S20B-SUS
446
150
150
80
M20×2.5
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153146
LQFD80S20A-SUS
346
110
110
80
M20×2.5
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153155
LQFD80S16D-SUS
342
168
168
80
M16×2
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153164
LQFD80S16C-SUS
310
148
148
80
M16×2
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153173
LQFD80S16B-SUS
246
108
108
80
M16×2
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153182
LQFD80S16A-SUS
182
68
68
80
M16×2
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153198
LQFDR60S20C-SUS
474
207
170
60
M20×2.5
¥
5,200
¥
5,044
¥
5,548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153207
LQFD60S24B-SUS
630
206
170
60
M24×3
¥
6,200
¥
6,014
¥
6,615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153216
LQFD60S24C-SUS
774
246
210
60
M24×3
¥
6,900
¥
6,693
¥
7,362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153225
LQFD60S20D-SUS
557
246
210
60
M20×2.5
¥
5,100
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153234
LQFD60S20C-SUS
458
206
170
60
M20×2.5
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153252
LQFD60S20A-SUS
308
146
110
60
M20×2.5
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153277
LQFD60S16C-SUS
272
179
148
60
M16×2
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153286
LQFD80S24C-SUS
812
210
210
80
M24×3
¥
7,100
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153295
LQFD80S24A-SUS
453
110
110
80
M24×3
¥
5,400
¥
5,238
¥
5,762
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153374
LQFDR60S16B-SUS
224
140
108
60
M16×2
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153487
LQFDR60S24A-SUS
431
147
110
60
M24×3
¥
5,900
¥
5,723
¥
6,295
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153636
LQFD60S24A-SUS
415
146
110
60
M24×3
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153654
LQFD80S20C-SUS
496
170
170
80
M20×2.5
¥
4,600
¥
4,462
¥
4,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153882
LQFD60S16D-SUS
304
199
168
60
M16×2
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153898
LQFDR80S20A-SUS
376
110
110
80
M20×2.5
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153916
LQFDR80S20C-SUS
526
170
170
80
M20×2.5
¥
5,300
¥
5,141
¥
5,655
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154004
LQFDR80S24C-SUS
842
210
210
80
M24×3
¥
7,700
¥
7,469
¥
8,216
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154013
LQFDR80S24B-SUS
698
170
170
80
M24×3
¥
6,900
¥
6,693
¥
7,362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154022
LQFDR80S24A-SUS
483
110
110
80
M24×3
¥
6,000
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154038
LQFDR80S20D-SUS
625
210
210
80
M20×2.5
¥
5,800
¥
5,626
¥
6,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154467
LQFD60S20B-SUS
408
186
150
60
M20×2.5
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68155386
LQFD60S16A-SUS
144
99
68
60
M16×2
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください