イマオコーポレーション
スピンロック
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
色(本体)
ブラック
材質(クランパー)
SUS630
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68153426
QCSPL0414-S
70
14
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68153514
QCSPL0412-S
70
12
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
68153523
QCSPL0410-S
70
10
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68153532
QCSPL0408-S
70
8
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68153584
QCSPL0912-S
120
12
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68153602
QCSPL0915-S
120
15
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68155002
QCSPL0920-S
120
20
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68155018
QCSPL0916-S
120
16
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください