曜日別特売

フロー インジケーター

フロー インジケーター - イマオコーポレーション
使用温度範囲(℃)0~100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大流量(L/min)
最高圧力(MPa)
圧力低下量(Mpa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68153663HVF-3/4663601.20.017
22,400
21,728
23,901(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153907HVF-1/474102.50.015
8,800
8,536
9,390(税込)
当日出荷
68153952HVF-1667801.20.015
23,800
23,086
25,395(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153986HVF-3/8176201.50.025
11,800
11,446
12,591(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154074HVF-1/2167401.50.03
13,100
12,707
13,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする