イマオコーポレーション
マグネット プラグ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
14
22
28
45
65
寸法H(mm)
16.5
18.5
20
20.5
寸法W(mm)
選択してください
19
22
24
32
38
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68153724
MPN-3/8
22
9
16.5
31
22
¥
1,920
¥
1,863
¥
2,049
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68153785
MPN-1
65
11.5
20.5
35.5
38
¥
3,000
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68153803
MPN-1/2
28
11
18.5
34
24
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
翌日出荷
返品不可
68153828
MPN-1/4
14
9
16.5
30
19
¥
1,800
¥
1,746
¥
1,921
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68154056
MPN-3/4
45
11.5
20
35.5
32
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55656686
MPN-3/4HT
45
11.5
20
35.5
32
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656695
MPN-1HT
65
11.5
20.5
35.5
38
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656704
MPN-1/4HT
14
9
16.5
30
19
¥
1,820
¥
1,766
¥
1,943
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55656713
MPN-1/2HT
28
11
18.5
34
24
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください