曜日別特売

エルゴ ウイング ナット

エルゴ ウイング ナット - イマオコーポレーション
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類ウイング形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
取付長(mm)
材質(取付部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68154108ENWN6327M820黄銅(カドミウム低減材)
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154117ENWN48B8M612黄銅(カドミウム低減材)
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154126ENWN48A9M612黄銅(カドミウム低減材)
390
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154153ENWN63A-SUS26M1020SUS303
1,120
1,087
1,196(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154327ENWN63A26M1020黄銅(カドミウム低減材)
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする