イマオコーポレーション
ロブナット
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
七角形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消しブラック
取付長(mm)
10
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68154135
LN40-M10
6
M10
¥
860
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68154494
LN40-M8
7
M8
¥
770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください