青色LED電飾ベスト

青色LED電飾ベスト - 天牛(富士手袋工業)青色LED電飾ベスト - 天牛(富士手袋工業)青色LED電飾ベスト - 天牛(富士手袋工業)青色LED電飾ベスト - 天牛(富士手袋工業)青色LED電飾ベスト - 天牛(富士手袋工業)青色LED電飾ベスト - 天牛(富士手袋工業)
(4件のレビュー)

高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。
柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。

材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュテープ幅(mm)60電源単三乾電池3本(別売り)テープ地色LED色LEDランプあり色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)~125まで身丈(cm)57内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
681509422061
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68150942
2025-11-25
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ベストの白い部分は千切れるしLEDは片方付かなくなるマジックテープは
スグにダメになる。何着買っても改善される気配なし、耐久性無し
持って3か月ですね、他のにした方がイイよ!

対象商品 : 68150942
2023-03-25
用途: 安全対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

電池からLEDまでの配線が細いのか、断線や点灯不良がハード使いだと
必ずおきます。安いから仕方ないのかも知れませんが、色が気に入り
会社で使っております。良くて半年もつかなー?ですよ

対象商品 : 68150942
2020-12-14
用途: 交通誘導
その他業種

以前使用していた同価格の赤色の物より、光量があり視認性もいいです。サイズもちょうどよく買ってよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 68150942
2019-07-25
用途: 警備員
サービス業

値段的に気に入り買いました。他ではこの価格で青色のライトが無かった。できればベストの色が紺色であればもっとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする