天牛(富士手袋工業)
トンクレマジック(アテ無し)
(1件のレビュー)
柔らかく、手に優しい豚皮革の手袋です。
あてなし、マジックテープ付です。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68150985
5133
M
21.5
8.5
10
20
豚表革
白
マジック式
アテ無し
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
68150994
5133
L
23
9
10.5
21
豚表革
白
マジック式
アテ無し
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
68151003
5133
LL
23.5
9.5
11
22
豚表革
白
マジック式
アテ無し
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください