天牛(富士手袋工業)
トンクレマジック(アテ付)
柔らかく、手に優しい豚皮革の手袋です。
あて付、マジックテープ付です。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68151012
9133
M
21.5
8.5
10.5
21
豚表革
白
マジック式
アテ付き
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
68151028
9133
L
22.5
9
11
22
豚表革
白
マジック式
アテ付き
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
68151037
9133
LL
23.5
9.5
11.5
23
豚表革
白
マジック式
アテ付き
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください