セブンユニフォーム
スカート
素材、シルエット、機能・・・
ニーズを満たすハイブリッドなプロフェッショナルスーツ。
2/80という細かめの糸を非常な高密度で編むことによって、重圧で上品な質感を実現しました。
性別
女性用
仕様
裏地付、後ろファスナー開き、後ろベント
種別
スカート
混率(%)
毛52、ポリエステル48
内容量
1枚
注意
※この商品はシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになってます。
全28種類を絞り込む
色
選択してください
グレー/5
グレー/7
グレー/9
グレー/11
グレー/13
グレー/15
グレー/17
ブラック/5
ブラック/7
ブラック/9
ブラック/11
ブラック/13
ブラック/15
ブラック/17
ブラック×ホワイト/5
ブラック×ホワイト/7
ブラック×ホワイト/9
ブラック×ホワイト/11
ブラック×ホワイト/13
ブラック×ホワイト/15
ブラック×ホワイト/17
濃紺
サイズ
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
ヒップ(cm)
選択してください
88
91
94
97
101
105
109
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68225937
DK2893-1
濃紺
5
88
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68225946
DK2893-1
濃紺
7
91
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68225955
DK2893-1
濃紺
9
94
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68225964
DK2893-1
濃紺
11
97
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68225973
DK2893-1
濃紺
13
101
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68225982
DK2893-1
濃紺
15
105
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68225998
DK2893-1
濃紺
17
109
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226007
DK2893-7
ブラック×ホワイト/5
5
88
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226016
DK2893-7
ブラック×ホワイト/7
7
91
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226025
DK2893-7
ブラック×ホワイト/9
9
94
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226034
DK2893-7
ブラック×ホワイト/11
11
97
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226043
DK2893-7
ブラック×ホワイト/13
13
101
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226052
DK2893-7
ブラック×ホワイト/15
15
105
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226068
DK2893-7
ブラック×ホワイト/17
17
109
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226077
DK2893-8
グレー/5
5
88
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226086
DK2893-8
グレー/7
7
91
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226095
DK2893-8
グレー/9
9
94
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226104
DK2893-8
グレー/11
11
97
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226113
DK2893-8
グレー/13
13
101
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226122
DK2893-8
グレー/15
15
105
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226138
DK2893-8
グレー/17
17
109
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226147
DK2893-9
ブラック/5
5
88
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226156
DK2893-9
ブラック/7
7
91
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226165
DK2893-9
ブラック/9
9
94
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226174
DK2893-9
ブラック/11
11
97
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226183
DK2893-9
ブラック/13
13
101
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226192
DK2893-9
ブラック/15
15
105
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68226208
DK2893-9
ブラック/17
17
109
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください