セブンユニフォーム
コート・男・長袖
宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。
色
ホワイト
仕様
ペン差しポッケト
種別
コート
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギャバジン
性別
男性用
内容量
1着
注意
※この商品のシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになっています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68230557
DA2614-0
S
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230566
DA2614-0
M
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230575
DA2614-0
L
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230584
DA2614-0
LL
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230593
DA2614-0
3L
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください