曜日別特売

コート・女・長袖

コート・女・長袖 - セブンユニフォーム

宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。

ホワイト仕様ペン差しポッケト種別コート混率(%)ポリエステル100生地ギャバジン性別女性用内容量1着
注意
※この商品のシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになっています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68230602DA2615-07
11,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230618DA2615-09
11,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230627DA2615-011
11,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230636DA2615-013
11,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230645DA2615-015
11,000
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする