セブンユニフォーム
コート・男・長袖
宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。
色
ホワイト
仕様
ペン差しポッケト
種別
コート
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギャバジン
性別
男性用
内容量
1着
注意
※この商品のシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになっています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68230654
DA2616-0
S
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230663
DA2616-0
M
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230672
DA2616-0
L
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230688
DA2616-0
LL
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230697
DA2616-0
3L
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください