コート・女・長袖

コート・女・長袖 - セブンユニフォーム

宴会、バンケットの必需アイテム。
伸縮性の高い素材、白物への防汚加工など実用性への配慮も充分です。
公式な晩餐からカフェの給仕まで幅広くご活用ください。

ホワイト仕様ペン差しポッケト種別コート混率(%)ポリエステル100生地ギャバジン性別女性用内容量1着
注意
※この商品のシルエットの美しさを活かすため、細身の仕上りになっています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68230706DA2617-07
11,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230715DA2617-09
11,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230724DA2617-011
11,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230733DA2617-013
11,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
68230742DA2617-015
11,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする