セブンユニフォーム
カマーベスト・男
シルエットのバランスにこだわったダブルとシングルが登場。
背中や胸の開きを嫌味のないように微調整しました。
色
ブラック
仕様
後ろネックボタン調整(3段階)、バックベルト付、裏地付、制電
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル100
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68231853
CJ4330-9
S
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68231862
CJ4330-9
M
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68231878
CJ4330-9
L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68231887
CJ4330-9
LL
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68231896
CJ4330-9
3L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68231905
CJ4330-9
4L
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください