曜日別特売

カマーベスト・女

カマーベスト・女 - セブンユニフォーム

シルエットのバランスにこだわったダブルとシングルが登場。
背中や胸の開きを嫌味のないように微調整しました。

ブラック仕様後ろネックボタン調整(3段階)、バックベルト付、裏地付、制電種別ベスト混率(%)ポリエステル100生地カシミヤドスキン性別女性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68232036CJ4335-9S
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232045CJ4335-9M
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232054CJ4335-9L
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232063CJ4335-9LL
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232072CJ4335-93L
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232088CJ4335-94L
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする