ベスト・男

ベスト・男 - セブンユニフォーム

カフェ定番ベストはウエストの切替を利用した二重ポケットが特徴。

ブラック仕様内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て種別ベスト混率(%)ポリエステル100生地カシミヤドスキン性別男性用内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68232194CJ4314-9S
9,600
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232203CJ4314-9M
9,600
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232212CJ4314-9L
9,600
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232228CJ4314-9LL
9,600
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232237CJ4314-93L
9,600
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする