セブンユニフォーム
ベスト・男
ウール混のソフトな素材と控えめなストライプが際立たせる上品さと高級感。
色
グレー×ブラック
仕様
後身頃無地素材、内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル55、毛45
生地
先染ストライプ
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68232526
CJ4310-8
S
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232535
CJ4310-8
M
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232544
CJ4310-8
L
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232553
CJ4310-8
LL
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232562
CJ4310-8
3L
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください