セブンユニフォーム
ベスト・女
ウール混のソフトな素材と控えめなストライプが際立たせる上品さと高級感。
色
グレー×ブラック
仕様
後身頃無地素材、内ポケット、バックル付ベルト、総裏仕立て
種別
ベスト
混率(%)
ポリエステル55、毛45
生地
先染ストライプ
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68232578
CJ4311-8
7
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232587
CJ4311-8
9
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232596
CJ4311-8
11
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232605
CJ4311-8
13
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68232614
CJ4311-8
15
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください