セブンユニフォーム
ワンピース
カフェ、ホテル、店舗etc、多彩な職場に対応。
エプロンなどコーディネートする物によってどんな場面にも馴染む万能型ワンピース。
ポリエステル100%でメンテナンスも簡単です。
仕様
後ろ腰紐付、右脇腰ポケット
種別
ワンピース
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68233427
CP2038-6
ベージュ
7
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233436
CP2038-6
ベージュ
9
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233445
CP2038-6
ベージュ
11
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233454
CP2038-6
ベージュ
13
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233463
CP2038-7
ブラウン
7
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233472
CP2038-7
ブラウン
9
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233488
CP2038-7
ブラウン
11
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233497
CP2038-7
ブラウン
13
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233506
CP2038-9
ブラック
7
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233515
CP2038-9
ブラック
9
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233524
CP2038-9
ブラック
11
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233533
CP2038-9
ブラック
13
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください