セブンユニフォーム
替衿
それぞれ最上級の素材を用いた清楚な雰囲気のアイテム。
サービスの格が一段UPします。
色
ホワイト
種別
替衿
混率(%)
ポリエステル65、綿35
適合品番
CP2040-9
生地
ツイル
性別
女性用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68233804
JY4954-0
M
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233813
JY4954-0
L
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください