和ドレスコート・兼・長袖

和ドレスコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

トップシェフの証明。料理人のための魅せるフォーマルウエア。
かつて英国では皇室御用達とされていたほど美しく希少な超長綿を使用。
シルクの様な光沢とカシミヤのような肌触りと吟味されたディテールが特長のコックコートです。
ジャッケト風シエルットが優雅なムードを醸し出します。

ホワイト仕様左胸両玉緑ポケット(大・小)、内掛けボタン種別コックコート混率(%)綿100生地超長綿ツイル性別男女兼用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68233883BA1043-0S
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233892BA1043-0M
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233908BA1043-0L
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233917BA1043-0LL
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233926BA1043-03L
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
68233935BA1043-04L
18,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする