曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

安心・安定の頼れる逸品。
火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。
熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン種別コックコート混率(%)綿100生地カツラギ性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68234145TA8100-0S
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234154TA8100-0M
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234163TA8100-0L
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234172TA8100-0LL
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234188TA8100-03L
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234197TA8100-04L
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234206TA8100-05L
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234215TA8100-06L
6,400
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする