曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォームコックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

安心・安定の頼れる逸品。
火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。
熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。
オール比翼仕立てのコックコート。
背中のタックや袖下のマチが機能的です。
スリット入りの袖口は、伸ばした状態で長袖丈になります。

仕様袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン、SS・Sサイズはレディース対応になってます種別コックコート混率(%)綿100生地カツラギ性別男女兼用内容量1着
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68234522BA1042-0ホワイトSS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234538BA1042-0ホワイトS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234547BA1042-0ホワイトM
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234556BA1042-0ホワイトL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234565BA1042-0ホワイトLL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234574BA1042-0ホワイト3L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234583BA1042-0ホワイト4L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234592BA1042-9ブラックSS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234608BA1042-9ブラックS
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234617BA1042-9ブラックM
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234626BA1042-9ブラックL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234635BA1042-9ブラックLL
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234644BA1042-9ブラック3L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234653BA1042-9ブラック4L
8,400
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする