曜日別特売

抗菌コック・兼・半袖

抗菌コック・兼・半袖 - セブンユニフォーム

暑いキッチンに嬉しい薄さと肌触り。
火気を使う調理場では、涼しさはユニフォーム選びの大切な要素。
衛生面に考慮し、抗菌防臭加工素材を使用してます。

ホワイト仕様内掛けボタン、組紐ボタン、抗菌・防臭種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68234863AA0427-0S
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234872AA0427-0M
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234888AA0427-0L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234897AA0427-0LL
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234906AA0427-03L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234915AA0427-04L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234924AA0427-05L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68234933AA0427-06L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする