曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

ポリエステルと綿の棍棒素材による定番コックコート。
洗濯性がよく、シワが出にくいのが特長です。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン、制電種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235168TA8300-0S
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235177TA8300-0M
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235186TA8300-0L
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235195TA8300-0LL
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235204TA8300-03L
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235213TA8300-04L
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235222TA8300-05L
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235238TA8300-06L
7,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする