曜日別特売

コックコート・兼・半袖

コックコート・兼・半袖 - セブンユニフォーム

ポリエステルと綿の棍棒素材による半袖の定番コックコート。
シワが出にくいのが特長です。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン、制電種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235247TA8301-0S
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235256TA8301-0M
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235265TA8301-0L
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235274TA8301-0LL
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235283TA8301-03L
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235292TA8301-04L
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235308TA8301-05L
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235317TA8301-06L
6,900
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする