コックコート・兼・七分

コックコート・兼・七分 - セブンユニフォーム
(2件のレビュー)

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235554AA0498-0S
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235563AA0498-0M
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235572AA0498-0L
5,100
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
68235588AA0498-0LL
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
68235597AA0498-03L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235606AA0498-04L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235615AA0498-05L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235624AA0498-06L
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68235588
2021-06-23
用途: 菓子製造
洋菓子の店 モンレーブ卸売・小売業

同じ白衣を使っていたので 安かったのでお願いしました

対象商品 : 68235563
2020-02-19
用途: 厨房作業
飲食業

すごく着やすいです。また買いたいと思います。
もう少し安くしていただくと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする