曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイト仕様左胸箱ポケット、組紐ボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235712AA0417-0S
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235728AA0417-0M
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235737AA0417-0L
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235746AA0417-0LL
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235755AA0417-03L
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235764AA0417-04L
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235773AA0417-05L
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235782AA0417-06L
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68235728
2020-02-19
用途: 厨房作業
飲食業

デザインが気に入って買いました。価格も安くて満足してますが、
内ポケットがないのが残念です。そこを改善してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする