曜日別特売

コックコート・兼・半袖

コックコート・兼・半袖 - セブンユニフォーム

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイト仕様左胸箱ポケット、組紐ボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235798AA0418-0S
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235807AA0418-0M
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235816AA0418-0L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235825AA0418-0LL
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235834AA0418-03L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235843AA0418-04L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235852AA0418-05L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235868AA0418-06L
5,500
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする