曜日別特売

コックコート・兼・長袖

コックコート・兼・長袖 - セブンユニフォーム

現場で働く料理人の皆さんから最も支持されてるユニフォームは今でも超定番のスタンダードなコックコート。
ただし素材は伝統の綿100%より、混紡が人気。
シワになりにくく乾燥が早いなど、お手入れのしやすさが好評です。

ホワイト仕様内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン、半袖アンダーカバー種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68235877AA0421-0S
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235886AA0421-0M
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235895AA0421-0L
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235904AA0421-0LL
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235913AA0421-03L
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235922AA0421-04L
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235938AA0421-05L
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
68235947AA0421-06L
6,100
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする