セブンユニフォーム
コックコート・兼・長袖
シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。
仕様
左胸両玉緑ポケット、袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン、共布くるみボタン
種別
コックコート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディス寸法になってます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68236315
BA1081-1
ブルー
SS
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236324
BA1081-1
ブルー
S
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236333
BA1081-1
ブルー
M
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236342
BA1081-1
ブルー
L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236358
BA1081-1
ブルー
LL
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236367
BA1081-1
ブルー
3L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236376
BA1081-1
ブルー
4L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236385
BA1081-2
レッド
SS
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236394
BA1081-2
レッド
S
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236403
BA1081-2
レッド
M
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236412
BA1081-2
レッド
L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236428
BA1081-2
レッド
LL
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236437
BA1081-2
レッド
3L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236446
BA1081-2
レッド
4L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236455
BA1081-6
ブラウン
SS
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236464
BA1081-6
ブラウン
S
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236473
BA1081-6
ブラウン
M
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236482
BA1081-6
ブラウン
L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236498
BA1081-6
ブラウン
LL
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236507
BA1081-6
ブラウン
3L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236516
BA1081-6
ブラウン
4L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236525
BA1081-9
ブラック
SS
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236534
BA1081-9
ブラック
S
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236543
BA1081-9
ブラック
M
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236552
BA1081-9
ブラック
L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236568
BA1081-9
ブラック
LL
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68236577
BA1081-9
ブラック
3L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
29日以内出荷
返品不可
68236586
BA1081-9
ブラック
4L
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください