セブンユニフォーム
抗菌医療白衣・男・長袖
色
ホワイト
仕様
抗菌・防臭、袖口紐入
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68237277
AA0110-8
S
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237286
AA0110-8
M
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237295
AA0110-8
L
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237304
AA0110-8
LL
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237313
AA0110-8
3L
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237322
AA0110-8
4L
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください