セブンユニフォーム
抗菌医療白衣・女・長袖
色
ホワイト
仕様
抗菌・防臭、袖口紐入
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68237392
AA0120-8
7
101
41
53.5
96
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237408
AA0120-8
9
105
42
55
98
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237417
AA0120-8
11
109
43
55.5
98
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237426
AA0120-8
13
114
44
56
102
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237435
AA0120-8
15
119
45
55.5
102
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237444
AA0120-8
17
124
46
55
102
¥
7,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください