セブンユニフォーム
白衣コート・兼・長袖
色
ホワイト
仕様
内ポケット、袖口ゴム入(オリジナル耐熱ゴム)
種別
コート
混率(%)
綿100
生地
カツラギ
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68237514
AA0315-6
S
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237523
AA0315-6
M
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
68237532
AA0315-6
L
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237548
AA0315-6
LL
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237557
AA0315-6
3L
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237566
AA0315-6
4L
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68237575
AA0315-6
5L
¥
7,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください