セブンユニフォーム
コート・兼・五分
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。
仕様
ネームチー付
種別
コート
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
交織タッサーポプリン
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68239614
BA1221-0
ホワイト
S
100
72
57.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239623
BA1221-0
ホワイト
M
105
74
58.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239632
BA1221-0
ホワイト
L
110
74
59.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239648
BA1221-0
ホワイト
LL
115
78
60.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239657
BA1221-0
ホワイト
3L
120
78
61.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239666
BA1221-6
ブラウン
S
100
72
57.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239675
BA1221-6
ブラウン
M
105
74
58.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239684
BA1221-6
ブラウン
L
110
74
59.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239693
BA1221-6
ブラウン
LL
115
78
60.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239702
BA1221-6
ブラウン
3L
120
78
61.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239718
BA1221-9
ブラック
S
100
72
57.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239727
BA1221-9
ブラック
M
105
74
58.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239736
BA1221-9
ブラック
L
110
74
59.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239745
BA1221-9
ブラック
LL
115
78
60.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239754
BA1221-9
ブラック
3L
120
78
61.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239763
BA1223-0
ホワイト
S
100
72
57.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239772
BA1223-0
ホワイト
M
105
74
58.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239788
BA1223-0
ホワイト
L
110
74
59.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239797
BA1223-0
ホワイト
LL
115
78
60.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239806
BA1223-0
ホワイト
3L
120
78
61.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239815
BA1223-6
ブラウン
S
100
72
57.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239824
BA1223-6
ブラウン
M
105
74
58.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239833
BA1223-6
ブラウン
L
110
74
59.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239842
BA1223-6
ブラウン
LL
115
78
60.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239858
BA1223-6
ブラウン
3L
120
78
61.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239867
BA1223-9
ブラック
S
100
72
57.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239876
BA1223-9
ブラック
M
105
74
58.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239885
BA1223-9
ブラック
L
110
74
59.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239894
BA1223-9
ブラック
LL
115
78
60.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68239903
BA1223-9
ブラック
3L
120
78
61.5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください