セブンユニフォーム
抗菌コック・兼・長袖
色
ネイビー
仕様
内ポケット、内掛けボタン
種別
コート
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
性別
男女兼用
内容量
1着
注意
※この商品は濃色のために色落ちすることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68240086
AA0351-1
S
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240095
AA0351-1
M
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240104
AA0351-1
L
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240113
AA0351-1
LL
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240122
AA0351-1
3L
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240138
AA0351-1
4L
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240147
AA0351-1
5L
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68240156
AA0351-1
6L
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください