セブンユニフォーム
抗菌BDシャツ・兼・長袖
着心地が良く、抗菌機能などスペックも充実。台衿ボタンを外しても、タイをしても、見栄えの良いデザインです。
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68242448
CH4453-0
ホワイト
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242457
CH4453-0
ホワイト
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242466
CH4453-0
ホワイト
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242475
CH4453-0
ホワイト
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242484
CH4453-0
ホワイト
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242493
CH4453-0
ホワイト
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242502
CH4453-0
ホワイト
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242518
CH4453-0
ホワイト
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242527
CH4453-1
ネイビー
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242536
CH4453-1
ネイビー
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242545
CH4453-1
ネイビー
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242554
CH4453-1
ネイビー
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242563
CH4453-1
ネイビー
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242572
CH4453-1
ネイビー
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242588
CH4453-1
ネイビー
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242597
CH4453-1
ネイビー
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242606
CH4453-6
ブラウン
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242615
CH4453-6
ブラウン
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242624
CH4453-6
ブラウン
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242633
CH4453-6
ブラウン
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242642
CH4453-6
ブラウン
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242658
CH4453-6
ブラウン
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242667
CH4453-6
ブラウン
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242676
CH4453-6
ブラウン
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242685
CH4453-7
ベージュ
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242694
CH4453-7
ベージュ
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242703
CH4453-7
ベージュ
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242712
CH4453-7
ベージュ
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242728
CH4453-7
ベージュ
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242737
CH4453-7
ベージュ
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242746
CH4453-7
ベージュ
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242755
CH4453-7
ベージュ
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242764
CH4453-9
ブラック
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242773
CH4453-9
ブラック
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242782
CH4453-9
ブラック
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242798
CH4453-9
ブラック
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242807
CH4453-9
ブラック
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242816
CH4453-9
ブラック
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242825
CH4453-9
ブラック
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242834
CH4453-9
ブラック
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください