セブンユニフォーム
抗菌BDシャツ・兼・七分
着心地が良く、抗菌機能などスペックも充実。台衿ボタンを外しても、タイをしても、見栄えの良いデザインです。
種別
七分丈シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68242843
CH4454-0
ホワイト
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242852
CH4454-0
ホワイト
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242868
CH4454-0
ホワイト
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242877
CH4454-0
ホワイト
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242886
CH4454-0
ホワイト
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242895
CH4454-0
ホワイト
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242904
CH4454-0
ホワイト
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242913
CH4454-0
ホワイト
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242922
CH4454-1
ネイビー
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242938
CH4454-1
ネイビー
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242947
CH4454-1
ネイビー
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242956
CH4454-1
ネイビー
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242965
CH4454-1
ネイビー
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242974
CH4454-1
ネイビー
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242983
CH4454-1
ネイビー
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68242992
CH4454-1
ネイビー
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243008
CH4454-6
ブラウン
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243017
CH4454-6
ブラウン
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243026
CH4454-6
ブラウン
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243035
CH4454-6
ブラウン
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243044
CH4454-6
ブラウン
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243053
CH4454-6
ブラウン
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243062
CH4454-6
ブラウン
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243078
CH4454-6
ブラウン
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243087
CH4454-7
ベージュ
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243096
CH4454-7
ベージュ
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243105
CH4454-7
ベージュ
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243114
CH4454-7
ベージュ
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243123
CH4454-7
ベージュ
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243132
CH4454-7
ベージュ
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243148
CH4454-7
ベージュ
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243157
CH4454-7
ベージュ
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243166
CH4454-9
ブラック
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243175
CH4454-9
ブラック
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243184
CH4454-9
ブラック
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243193
CH4454-9
ブラック
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243202
CH4454-9
ブラック
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243218
CH4454-9
ブラック
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243227
CH4454-9
ブラック
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243236
CH4454-9
ブラック
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください