セブンユニフォーム
抗菌シャツ・兼・長袖
着心地が良く、抗菌機能などスペックも充実。台衿ボタンを外しても、タイをしても、見栄えの良いデザインです。
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68243647
CH4456-0
ホワイト
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243656
CH4456-0
ホワイト
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243665
CH4456-0
ホワイト
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243674
CH4456-0
ホワイト
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243683
CH4456-0
ホワイト
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243692
CH4456-0
ホワイト
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243708
CH4456-0
ホワイト
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243717
CH4456-0
ホワイト
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243726
CH4456-1
ネイビー
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243735
CH4456-1
ネイビー
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243744
CH4456-1
ネイビー
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243753
CH4456-1
ネイビー
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243762
CH4456-1
ネイビー
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243778
CH4456-1
ネイビー
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243787
CH4456-1
ネイビー
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243796
CH4456-1
ネイビー
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243805
CH4456-6
ブラウン
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243814
CH4456-6
ブラウン
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243823
CH4456-6
ブラウン
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243832
CH4456-6
ブラウン
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243848
CH4456-6
ブラウン
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243857
CH4456-6
ブラウン
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243866
CH4456-6
ブラウン
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243875
CH4456-6
ブラウン
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243884
CH4456-7
ベージュ
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243893
CH4456-7
ベージュ
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243902
CH4456-7
ベージュ
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243918
CH4456-7
ベージュ
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243927
CH4456-7
ベージュ
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243936
CH4456-7
ベージュ
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243945
CH4456-7
ベージュ
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243954
CH4456-7
ベージュ
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243963
CH4456-9
ブラック
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243972
CH4456-9
ブラック
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243988
CH4456-9
ブラック
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68243997
CH4456-9
ブラック
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244006
CH4456-9
ブラック
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244015
CH4456-9
ブラック
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244024
CH4456-9
ブラック
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244033
CH4456-9
ブラック
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください