セブンユニフォーム
BDシャツ・兼・長袖
ワーキングシーズンにさわやか&涼しげな一陣の風を。
スタイリッシュでさわやかなムード漂う、ストライプ柄のシャツ。
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68244846
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244855
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244864
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244873
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244882
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244898
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244907
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244916
CH4459-1
ホワイト×ネイビー
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244925
CH4459-7
ホワイト×サックス
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244934
CH4459-7
ホワイト×サックス
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244943
CH4459-7
ホワイト×サックス
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244952
CH4459-7
ホワイト×サックス
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244968
CH4459-7
ホワイト×サックス
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244977
CH4459-7
ホワイト×サックス
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244986
CH4459-7
ホワイト×サックス
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68244995
CH4459-7
ホワイト×サックス
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください