セブンユニフォーム
BDシャツ・兼・七分
ワーキングシーズンにさわやか&涼しげな一陣の風を。
スタイリッシュでさわやかなムード漂う、ストライプ柄のシャツ。
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68245004
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245013
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245022
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245038
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245047
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245056
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245065
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245074
CH4460-1
ホワイト×ネイビー
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245083
CH4460-7
ホワイト×サックス
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245092
CH4460-7
ホワイト×サックス
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245108
CH4460-7
ホワイト×サックス
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245117
CH4460-7
ホワイト×サックス
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245126
CH4460-7
ホワイト×サックス
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245135
CH4460-7
ホワイト×サックス
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245144
CH4460-7
ホワイト×サックス
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245153
CH4460-7
ホワイト×サックス
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください