セブンユニフォーム
シャツ・兼・七分
ワーキングシーズンにさわやか&涼しげな一陣の風を。
スタイリッシュでさわやかなムード漂う、ストライプ柄のシャツ。
種別
シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68245327
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245336
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245345
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245354
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245363
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245372
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245388
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245397
CH4462-1
ホワイト×ネイビー
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245406
CH4462-7
ホワイト×サックス
SS
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245415
CH4462-7
ホワイト×サックス
S
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245424
CH4462-7
ホワイト×サックス
M
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245433
CH4462-7
ホワイト×サックス
L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245442
CH4462-7
ホワイト×サックス
LL
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245458
CH4462-7
ホワイト×サックス
3L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245467
CH4462-7
ホワイト×サックス
4L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68245476
CH4462-7
ホワイト×サックス
5L
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください